Beli water heater gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  2. Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  3. MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Midea Water Heater 5L - JSD10-5DHS1- Flue Exhaust- Optional LED Display- Electronic ignition
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 492x320x140
    • Color: White
  4. MIDEA Gas Water Heater LPG (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    MIDEA Gas Water Heater LPG (Pemanas Air Gas)
    atribut:
    • Gas Type: LPG
    • Dimensions (cm): 31x12x44
    • Volume (L): 6
  5. Rheem Water Heater Control (Kontrol Pemanas Air)
    Mulai

    Rp449.900

    Rheem Water Heater Control (Kontrol Pemanas Air)
    Deskripsi:
    Gas water heater controls monitor and control the pilot light and water temperature by regulating the flow of gas to the burner. These controls are compatible to specific gas types.
    atribut:
    • Standards: California Proposition 65
    • Sub Brand: Rheem Mfg Co
  6. Mayaka Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Mayaka Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    atribut:
    • Capacity (L): 6
    • Dimensions (mm): 535x305x168
    • Gas Type: LPG
    • Rated Heat Power (kW): 12
    • Rated Water Pressure (MPa): 0.01 to 0.8
  7. MIDEA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MIDEA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Water heater yang memiliki setifikasi Japan Antibacterial (SIIA) 99.9% sehingga mampu menonaktifkan bakteri.
  8. Ariston Heat Pump Water Heater NUOS (Pompa Panas)
    Mulai

    Rp83.999.900

    Ariston Heat Pump Water Heater NUOS (Pompa Panas)
    Deskripsi:
    - COP 3.7 dengan suhu 20°C (EN 255-3) - Dalam mode heat pump bekerja dalam kisaran suhu dari -5 ° C sampai 42 ° C - Berkat freon ramah lingkungan R134A dimungkinkan untuk mendapatkan air panas hingga 62 ° C dalam mode heat pump - Kondensor seluruh tangki tidak bersentuhan dengan air - Tangki baja dengan lapisan titanium - Active anode (PROTECH) + Magnesium anode - LCD display - Fungsi Auto, Boost, Green, Voyage, Boost2, Anti-Legionella dan pengaturan waktu ON/OFF - Coil dan probe-holder untuk integrasi surya dan / atau boiler untuk type Nuos 250 SOL - Adaptor multi diameter yang terintegrasi untuk saluran udara masuk dan keluar - Monoblock model - Handling straps
    atribut:
    • Power (W): 2500
    • Dimensions (cm): 60x60x196
    • Capacity (L): 250
  9. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  10. Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  11. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
Daftar Harga water heater gas Terbaru October 2026
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)Rp1.799.900
MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.099.900
MIDEA Gas Water Heater LPG (Pemanas Air Gas)Rp2.199.900
Rheem Water Heater Control (Kontrol Pemanas Air)Rp449.900
Mayaka Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.099.900
MIDEA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp1.499.900
Ariston Heat Pump Water Heater NUOS (Pompa Panas)Rp83.999.900
Onda Kitchen Faucet (Kran Dapur)Rp28.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)